Motion
C12181255000S

AS RAYMOND
C12181255000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2180 in OD, 5.0000 in Length, 0.1250 in Wire Size, 18.5343 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158802
N° MFRC12181255000S
Prix30.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12181255000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2180 in OD, 5.0000 in Length, 0.1250 in Wire Size, 18.5343 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158802
N° MFRC12181255000S
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
Prix30.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2180 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Taille du fil
    0.1250 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12181255000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    18.5343 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12181255000S COMP RESSORT - 302 SS