Motion
C12181352500S

AS RAYMOND
C12181352500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2180 in OD, 2.5000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 56.4441 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158814
N° MFRC12181352500S
Prix28.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12181352500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2180 in OD, 2.5000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 56.4441 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158814
N° MFRC12181352500S
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
Prix28.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2180 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Taille du fil
    0.1350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12181352500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    56.4441 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12181352500S COMP RESSORT - 302 SS