Motion
C12181354000M

AS RAYMOND
C12181354000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2180 in OD, 4.0000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 40.5100 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158819
N° MFRC12181354000M
Prix28.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12181354000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2180 in OD, 4.0000 in Length, 0.1350 in Wire Size, 40.5100 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158819
N° MFRC12181354000M
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
Prix28.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2180 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Taille du fil
    0.1350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12181354000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    40.5100 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12181354000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE