Motion
C12250852000X

AS RAYMOND
C12250852000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 2.0000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 11.7453 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158829
N° MFRC12250852000X
Prix10.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12250852000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 2.0000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 11.7453 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158829
N° MFRC12250852000X
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
Prix10.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.06888 lb
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12250852000X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    11.7453 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12250852000X COMP RESSORT - 316 SS