Motion
C12250853000S

AS RAYMOND
C12250853000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 3.0000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 7.5803 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158832
N° MFRC12250853000S
Prix7.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12250853000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 3.0000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 7.5803 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158832
N° MFRC12250853000S
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
Prix7.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.05914 lb
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12250853000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    7.5803 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12250853000S COMP RESSORT - 302 SS