Motion
C12250854500S

AS RAYMOND
C12250854500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 4.5000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 4.9980 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158837
N° MFRC12250854500S
Prix9.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12250854500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 4.5000 in Length, 0.0850 in Wire Size, 4.9980 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158837
N° MFRC12250854500S
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
Prix9.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.08075 lb
  • Taille du fil
    0.0850 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12250854500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    4.9980 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12250854500S COMP RESSORT - 302 SS