Motion
C12250961750S

AS RAYMOND
C12250961750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 1.7500 in Length, 0.0960 in Wire Size, 21.7413 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158851
N° MFRC12250961750S
Prix6.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12250961750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 1.7500 in Length, 0.0960 in Wire Size, 21.7413 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158851
N° MFRC12250961750S
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
Prix6.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.05338 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12250961750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    21.7413 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12250961750S COMP RESSORT - 302 SS