Motion
C12250962250M

AS RAYMOND
C12250962250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 2.2500 in Length, 0.0960 in Wire Size, 19.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158854
N° MFRC12250962250M
Prix5.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12250962250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 2.2500 in Length, 0.0960 in Wire Size, 19.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158854
N° MFRC12250962250M
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
Prix5.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.06305 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12250962250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    19.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12250962250M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE