Motion
C12250962250S

AS RAYMOND
C12250962250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 2.2500 in Length, 0.0960 in Wire Size, 16.4934 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158855
N° MFRC12250962250S
Prix6.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12250962250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 2.2500 in Length, 0.0960 in Wire Size, 16.4934 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158855
N° MFRC12250962250S
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
Prix6.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.06305 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12250962250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    16.4934 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12250962250S COMP RESSORT - 302 SS