Motion
C12250962500M

AS RAYMOND
C12250962500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 2.5000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 17.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158856
N° MFRC12250962500M
Prix5.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12250962500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 2.5000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 17.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158856
N° MFRC12250962500M
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
Prix5.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.06789 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12250962500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    17.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12250962500M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE