Motion
C12250962500X

AS RAYMOND
C12250962500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 2.5000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 14.6608 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158858
N° MFRC12250962500X
Prix9.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12250962500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 2.5000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 14.6608 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158858
N° MFRC12250962500X
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
Prix9.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.084 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12250962500X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    14.6608 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12250962500X COMP RESSORT - 316 SS