Motion
C12250964500S

AS RAYMOND
C12250964500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 4.5000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 7.9135 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158865
N° MFRC12250964500S
Prix10.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12250964500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 4.5000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 7.9135 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158865
N° MFRC12250964500S
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
Prix10.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.10657 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12250964500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    7.9135 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12250964500S COMP RESSORT - 302 SS