Motion
C12250965000S

AS RAYMOND
C12250965000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 5.0000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 7.0805 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158866
N° MFRC12250965000S
Prix10.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12250965000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 5.0000 in Length, 0.0960 in Wire Size, 7.0805 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158866
N° MFRC12250965000S
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
Prix10.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.11624 lb
  • Taille du fil
    0.0960 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12250965000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    7.0805 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12250965000S COMP RESSORT - 302 SS