Motion
C12251123500X

AS RAYMOND
C12251123500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 3.5000 in Length, 0.1120 in Wire Size, 17.4097 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158909
N° MFRC12251123500X
Prix13.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12251123500X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 3.5000 in Length, 0.1120 in Wire Size, 17.4097 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158909
N° MFRC12251123500X
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
Prix13.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.12426 lb
  • Taille du fil
    0.1120 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12251123500X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    17.4097 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12251123500X COMP RESSORT - 316 SS