Motion
C12251251250M

AS RAYMOND
C12251251250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 1.2500 in Length, 0.1250 in Wire Size, 100.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158917
N° MFRC12251251250M
Prix6.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12251251250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 1.2500 in Length, 0.1250 in Wire Size, 100.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158917
N° MFRC12251251250M
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
Prix6.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.07839 lb
  • Taille du fil
    0.1250 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12251251250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    100.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12251251250M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE