Motion
C12251252750S

AS RAYMOND
C12251252750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 2.7500 in Length, 0.1250 in Wire Size, 33.5699 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158931
N° MFRC12251252750S
Prix10.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12251252750S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 2.7500 in Length, 0.1250 in Wire Size, 33.5699 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158931
N° MFRC12251252750S
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
Prix10.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.13863 lb
  • Taille du fil
    0.1250 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12251252750S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    33.5699 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12251252750S COMP RESSORT - 302 SS