Motion
C12251481000M

AS RAYMOND
C12251481000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 1.0000 in Length, 0.1480 in Wire Size, 269.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158964
N° MFRC12251481000M
Prix6.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12251481000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 1.0000 in Length, 0.1480 in Wire Size, 269.6000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158964
N° MFRC12251481000M
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
Prix6.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.09571 lb
  • Taille du fil
    0.1480 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12251481000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    269.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12251481000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE