Motion
C12251481250S

AS RAYMOND
C12251481250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 1.2500 in Length, 0.1480 in Wire Size, 165.6837 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158967
N° MFRC12251481250S
Prix9.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12251481250S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 1.2500 in Length, 0.1480 in Wire Size, 165.6837 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158967
N° MFRC12251481250S
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
Prix9.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.11107 lb
  • Taille du fil
    0.1480 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12251481250S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    165.6837 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12251481250S COMP RESSORT - 302 SS