Motion
C12251621500S

AS RAYMOND
C12251621500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 1.5000 in Length, 0.1620 in Wire Size, 198.5039 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158986
N° MFRC12251621500S
Prix13.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12251621500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 1.5000 in Length, 0.1620 in Wire Size, 198.5039 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14158986
N° MFRC12251621500S
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
Prix13.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.14827 lb
  • Taille du fil
    0.1620 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12251621500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    198.5039 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12251621500S COMP RESSORT - 302 SS