Motion
C12252074000M

AS RAYMOND
C12252074000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 4.0000 in Length, 0.2070 in Wire Size, 223.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159048
N° MFRC12252074000M
Prix12.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C12252074000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.2250 in OD, 4.0000 in Length, 0.2070 in Wire Size, 223.2000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159048
N° MFRC12252074000M
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
Prix12.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2250 po
  • Poids
    0.53339 lb
  • Taille du fil
    0.2070 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C12252074000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    223.2000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C12252074000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE