Motion
C14001775000M

AS RAYMOND
C14001775000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.4000 in OD, 5.0000 in Length, 0.1770 in Wire Size, 69.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159086
N° MFRC14001775000M
Prix30.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C14001775000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.4000 in OD, 5.0000 in Length, 0.1770 in Wire Size, 69.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159086
N° MFRC14001775000M
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
Prix30.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.4000 po
  • Poids
    0.235 lb
  • Taille du fil
    0.1770 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C14001775000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    69.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C14001775000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE