Motion
C15802075000S

AS RAYMOND
C15802075000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.5800 in OD, 5.0000 in Length, 0.2070 in Wire Size, 79.1350 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159174
N° MFRC15802075000S
Prix46.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C15802075000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.5800 in OD, 5.0000 in Length, 0.2070 in Wire Size, 79.1350 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159174
N° MFRC15802075000S
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
Prix46.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.5800 po
  • Poids
    0.21 lb
  • Taille du fil
    0.2070 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C15802075000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    79.1350 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C15802075000S COMP RESSORT - 302 SS