Motion
C16871483000M

AS RAYMOND
C16871483000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.6870 in OD, 3.0000 in Length, 0.1480 in Wire Size, 39.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159204
N° MFRC16871483000M
Prix7.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C16871483000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.6870 in OD, 3.0000 in Length, 0.1480 in Wire Size, 39.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159204
N° MFRC16871483000M
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
Prix7.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.6870 po
  • Poids
    0.21765 lb
  • Taille du fil
    0.1480 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C16871483000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    39.9000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C16871483000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE