Motion
C19371926000X

AS RAYMOND
C19371926000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 6.0000 in Length, 0.1920 in Wire Size, 31.8206 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159330
N° MFRC19371926000X
Prix42.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C19371926000X

Compression Spring - Stainless Steel - 316 Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 6.0000 in Length, 0.1920 in Wire Size, 31.8206 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159330
N° MFRC19371926000X
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
Prix42.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    6.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.9370 po
  • Poids
    0.49651 lb
  • Taille du fil
    0.1920 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C19371926000X
  • Matériel
    Acier inoxydable - 316
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    31.8206 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C19371926000X COMP RESSORT - 316 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté