Motion
C19372076000S

AS RAYMOND
C19372076000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 6.0000 in Length, 0.2070 in Wire Size, 42.1498 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159343
N° MFRC19372076000S
Prix30.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C19372076000S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 6.0000 in Length, 0.2070 in Wire Size, 42.1498 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159343
N° MFRC19372076000S
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
Prix30.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    6.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.9370 po
  • Poids
    0.83201 lb
  • Taille du fil
    0.2070 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5045
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C19372076000S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    42.1498 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C19372076000S COMP RESSORT - 302 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté