Motion
C19372253500S

AS RAYMOND
C19372253500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 3.5000 in Length, 0.2250 in Wire Size, 109.1230 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159350
N° MFRC19372253500S
Prix44.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C19372253500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 3.5000 in Length, 0.2250 in Wire Size, 109.1230 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159350
N° MFRC19372253500S
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
Prix44.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.9370 po
  • Poids
    0.58828 lb
  • Taille du fil
    0.2250 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5045
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C19372253500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    109.1230 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C19372253500S COMP RESSORT - 302 SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté