Motion
C19372255000M

AS RAYMOND
C19372255000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 5.0000 in Length, 0.2250 in Wire Size, 88.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159355
N° MFRC19372255000M
Prix33.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C19372255000M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 5.0000 in Length, 0.2250 in Wire Size, 88.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159355
N° MFRC19372255000M
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
Prix33.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    5.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.9370 po
  • Poids
    0.58828 lb
  • Taille du fil
    0.2250 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5045
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C19372255000M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    25
  • Taux de ressort
    88.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C19372255000M COMP SPRING - FIL DE MUSIQUE