Motion
CV03752000054

AS RAYMOND
CV03752000054

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 2.0000 in Length, 0.054 X 0.072 in Wire Size, 62.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159393
N° MFRCV03752000054
Prix7.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV03752000054

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 2.0000 in Length, 0.054 X 0.072 in Wire Size, 62.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159393
N° MFRCV03752000054
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
Prix7.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    0.3750 po
  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Poids
    0.00002 lb
  • Taille du fil
    0.054 x 0.072 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    0.1880 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV03752000054
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    62.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV03752000054 RESSORT COMP ROBUSTE