Motion
CV05001000072

AS RAYMOND
CV05001000072

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 1.0000 in Length, 0.072 X 0.095 in Wire Size, 225.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159404
N° MFRCV05001000072
Prix6.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV05001000072

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 1.0000 in Length, 0.072 X 0.095 in Wire Size, 225.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159404
N° MFRCV05001000072
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
Prix6.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    0.5000 po
  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Poids
    0.00002 lb
  • Taille du fil
    0.072 x 0.095 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    0.2810 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV05001000072
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    225.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV05001000072 RESSORT COMP ROBUSTE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté