Motion
CV10003500158

AS RAYMOND
CV10003500158

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 3.5000 in Length, 0.158 X 0.221 in Wire Size, 456.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159904
N° MFRCV10003500158
Prix20.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV10003500158

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 3.5000 in Length, 0.158 X 0.221 in Wire Size, 456.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159904
N° MFRCV10003500158
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
Prix20.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    1.0000 po
  • Longueur libre
    3.5000 po
  • Poids
    0.00027 lb
  • Taille du fil
    0.158 x 0.221 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    0.5000 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV10003500158
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    456.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV10003500158 RESSORT COMP ROBUSTE