Motion
CV125010000200

AS RAYMOND
CV125010000200

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 10.0000 in Length, 0.2 X 0.286 in Wire Size, 256.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159931
N° MFRCV125010000200
Prix82.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV125010000200

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 10.0000 in Length, 0.2 X 0.286 in Wire Size, 256.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159931
N° MFRCV125010000200
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
Prix82.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    1.2500 po
  • Longueur libre
    10.0000 po
  • Poids
    0.00123 lb
  • Taille du fil
    0.2 x 0.286 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    0.6250 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV125010000200
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    256.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV125010000200 RESSORT COMP ROBUSTE