Motion
CV12504500200

AS RAYMOND
CV12504500200

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 4.5000 in Length, 0.2 X 0.286 in Wire Size, 584.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159962
N° MFRCV12504500200
Prix35.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV12504500200

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 4.5000 in Length, 0.2 X 0.286 in Wire Size, 584.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14159962
N° MFRCV12504500200
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
Prix35.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    1.2500 po
  • Longueur libre
    4.5000 po
  • Poids
    0.00055 lb
  • Taille du fil
    0.2 x 0.286 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    0.6250 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV12504500200
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    584.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV12504500200 RESSORT COMP ROBUSTE