Motion
CV15005500225

AS RAYMOND
CV15005500225

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 5.5000 in Length, 0.225 X 0.337 in Wire Size, 670.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14160016
N° MFRCV15005500225
Prix62.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV15005500225

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 5.5000 in Length, 0.225 X 0.337 in Wire Size, 670.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14160016
N° MFRCV15005500225
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
Prix62.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    1.5000 po
  • Longueur libre
    5.5000 po
  • Poids
    0.00096 lb
  • Taille du fil
    0.225 x 0.337 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    0.7500 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV15005500225
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    670.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV15005500225 RESSORT COMP ROBUSTE