Motion
CV20005500195

AS RAYMOND
CV20005500195

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 5.5000 in Length, 0.195 X 0.468 in Wire Size, 405.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14160056
N° MFRCV20005500195
Prix75.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
CV20005500195

Heavy Duty Compression Spring - Chromium Silicon Material, End Type - Squared and Ground, 5.5000 in Length, 0.195 X 0.468 in Wire Size, 405.0000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI14160056
N° MFRCV20005500195
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
Prix75.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Convient à la taille du trou
    2.0000 po
  • Longueur libre
    5.5000 po
  • Poids
    0.00126 lb
  • Taille du fil
    0.195 x 0.468 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • S’adapte au-dessus de l’arbre
    1.0000 po
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5060
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CV20005500195
  • Matériel
    Silice de chrome
  • Quantité minimale de la commande
    5
  • Taux de ressort
    405.0000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression robuste

Aperçu

Description du fabricant
CV20005500195 RESSORT COMP ROBUSTE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté