Motion
D10650
Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Carré et non mis à la terre, D.E. 2.32 mm, Longueur 3.7 mm, Taille du fil 0.32 mm, Fréquence du ressort 4.0200 N/mm
N° D’ARTICLE MI14160121
N° MFRD10650
Prix2.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Carré et non mis à la terre, D.E. 2.32 mm, Longueur 3.7 mm, Taille du fil 0.32 mm, Fréquence du ressort 4.0200 N/mm
N° D’ARTICLE MI14160121
N° MFRD10650
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
Prix2.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    3.7 mm
  • Diamètre extérieur
    2.32 mm
  • Poids
    0.0008 lb
  • Taille du fil
    0.32 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et non mis à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D10650
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    4.0200 N/mm
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
D10650 RESSORT COMP. MÉTRIQUE - FIL DE MUSIQUE