Spécifications
Dimensions
- Longueur libre105 mm
- Diamètre extérieur14.5 mm
- Poids0.61413 lb
- Taille du fil2 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD12690
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort4.5200 N/mm
- Conception du typeRessort de compression