Spécifications
Dimensions
- Longueur libre23 mm
- Diamètre extérieur11 mm
- Poids0.19937 lb
- Taille du fil2.2 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD12860
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort63.5500 N/mm
- Conception du typeRessort de compression