Spécifications
Dimensions
- Longueur libre47 mm
- Diamètre extérieur30 mm
- Poids0.68416 lb
- Taille du fil2.8 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD13260
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort8.8800 N/mm
- Conception du typeRessort de compression