Spécifications
Dimensions
- Longueur libre42.5 mm
- Diamètre extérieur28.2 mm
- Poids0.8311 lb
- Taille du fil3.2 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD13380
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort19.4200 N/mm
- Conception du typeRessort de compression