Motion
D13620
Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Carré et mis à la terre, D.E. 29 mm, Longueur 185 mm, Taille du fil 4 mm, Fréquence du ressort 9.0200 N/mm
N° D’ARTICLE MI14160324
N° MFRD13620
Prix21.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Carré et mis à la terre, D.E. 29 mm, Longueur 185 mm, Taille du fil 4 mm, Fréquence du ressort 9.0200 N/mm
N° D’ARTICLE MI14160324
N° MFRD13620

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    185 mm
  • Diamètre extérieur
    29 mm
  • Poids
    4.91301 lb
  • Taille du fil
    4 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D13620
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    9.0200 N/mm
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
D13620 RESSORT COMP. MÉTRIQUE - FIL DE MUSIQUE