Spécifications
Dimensions
- Longueur libre79.5 mm
- Diamètre extérieur36 mm
- Poids2.26345 lb
- Taille du fil4 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD13640
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort14.4200 N/mm
- Conception du typeRessort de compression