Spécifications
Dimensions
- Longueur libre87.5 mm
- Diamètre extérieur30 mm
- Poids4.00472 lb
- Taille du fil5 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD13800
- MatérielFil de musique
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort47.8600 N/mm
- Conception du typeRessort de compression