Spécifications
Dimensions
- Longueur libre8.7 mm
- Diamètre extérieur1.92 mm
- Poids0.00155 lb
- Taille du fil0.32 mm
Détails
- Type de finCarré et NON mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD20630
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort1.8300 N/mm
- Conception du typeRessort de compression