Motion
D21100
Ressort de compression - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et NON mis à la terre, diamètre extérieur de 3 mm, longueur de 4.4 mm, calibre de fil de 0.5 mm, fréquence de ressort de 9.6500 N/mm
N° D’ARTICLE MI14160460
N° MFRD21100
Prix2.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort de compression - matériau en acier inoxydable, type d’extrémité - carré et NON mis à la terre, diamètre extérieur de 3 mm, longueur de 4.4 mm, calibre de fil de 0.5 mm, fréquence de ressort de 9.6500 N/mm
N° D’ARTICLE MI14160460
N° MFRD21100
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
Prix2.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.4 mm
  • Diamètre extérieur
    3 mm
  • Poids
    0.00248 lb
  • Taille du fil
    0.5 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et NON mis à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D21100
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    9.6500 N/mm
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
RESSORT COMP. MÉTRIQUE D21100 - SS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good