Spécifications
Dimensions
- Longueur libre6.1 mm
- Diamètre extérieur3 mm
- Poids0.00324 lb
- Taille du fil0.5 mm
Details
- Type de finCarré et NON mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD21110
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort6.1800 N/mm
- Conception du typeRessort de compression
Aperçu
Description du fabricant
RESSORT COMP. MÉTRIQUE D21110 - SS