Spécifications
Dimensions
- Longueur libre5.5 mm
- Diamètre extérieur3.83 mm
- Poids0.00504 lb
- Taille du fil0.63 mm
Détails
- Type de finCarré et NON mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD21350
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort11.6800 N/mm
- Conception du typeRessort de compression