Spécifications
Dimensions
- Longueur libre14 mm
- Diamètre extérieur4.63 mm
- Poids0.01093 lb
- Taille du fil0.63 mm
Détails
- Type de finCarré et NON mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD21420
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort2.4500 N/mm
- Conception du typeRessort de compression