Spécifications
Dimensions
- Longueur libre9.7 mm
- Diamètre extérieur4.8 mm
- Poids0.01328 lb
- Taille du fil0.8 mm
Détails
- Type de finCarré et NON mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD21610
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort9.8900 N/mm
- Conception du typeRessort de compression