Spécifications
Dimensions
- Longueur libre15.5 mm
- Diamètre extérieur7.1 mm
- Poids0.02022 lb
- Taille du fil0.8 mm
Détails
- Type de finCarré et NON mis à la terre
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD21710
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort2.5200 N/mm
- Conception du typeRessort de compression