Spécifications
Dimensions
- Longueur libre8.5 mm
- Diamètre extérieur6 mm
- Poids0.01678 lb
- Taille du fil1 mm
Détails
- Type de finCarré et moulu
- Code d’harmonisation7320.20.5020
- Numéro de catalogue du fabricantD21850
- MatérielAcier inoxydable
- Quantité minimale de la commande10
- Taux de ressort19.3600 N/mm
- Conception du typeRessort de compression